| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6269262 Herst.-Nr.: 702287.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubverschlüsse ND9, PP, fertig montiert
Verschlussgröße ND9 Material PP Farbe blau Mit Loch Ja Material Septen Silikon/PTFE Farbe Septen weiß/rot Dicke 1,00 mm Shore-Härte 45 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, schraubkappe blau, Vials,N9, Schraubverschlüsse,N9, Septa, slicon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 13,46* | € 28,73* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 23,36* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1346* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|