Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad für Paraffinschnitte 2,5 Liter 230V 50/ 60Hz EU und UK-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad für Paraffinschnitte 2,5 Liter 230V 50/ 60Hz EU und UK-Stecker
Wasserbad für Paraffinschnitte 2,5 Liter 230V 50/ 60Hz EU und UK-Stecker
Artikel-Nr.:
     163-6268889
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     MH8517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Paraffinstreckbad
labor wasserbad
Wasserbad für Paraffinschnitte FB-200
Für die Handhabung von Paraffinschnitten in Histologie und Pathologie-Laboren. Das Gerät erhitzt 2,25 Liter Wasser innerhalb von 40 Minuten auf eine gleichmäßig konstante Temperatur von 45 °C. Ein Überhitzen einzelner Bereiche im Wasserbad wird durch eine genaue Temperaturregelung verhindert. Das Gerät hat einen schwarzen PTFE-Überzug im Innenraum sowie ein pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse. Das Gerät ist extrem leicht zu reinigen und ermöglicht durch die schwarze Färbung eine verbesserte Sichtbarkeit von schwimmenden Paraffinschnitten.

Der Deckel ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden.

Typ FB-200
Nennvolumen 2,5 l
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur 30 ... 70 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Ø innen 220 mm
Höhe innen 80 mm
Abmessungen innen (ØxH) 220 x 80 mm
Ø außen 330 mm
Höhe außen 140 mm
Abmessungen außen (ØxH) 330 x 140 mm
Gewicht 2,7 kg
Heizleistung 240 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 VAC, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Paraffin,Streckbad, Paraffin,Streckbäder, Streckbad, Streckbäder, Histologie,Paraffinstreckbäder, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 822,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,74*
€ 1.113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,17*
€ 1.095,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,77*
€ 1.056,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,35*
€ 978,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.