Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 24 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 24 x 200 mm
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 24 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     163-6268442
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1622/22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20cm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas
Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten.

Ø 24,0 mm
Länge 200 mm
Abmessungen (ØxL) 24 x 200 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.2 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,66*
€ 132,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,84*
€ 125,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.