Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 4 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 4 ml
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 4 ml
Artikel-Nr.:
     163-6268364
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     224822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas
WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität.

Nennvolumen 4,0 ml
Gewinde 15-425
Ø 17,0 mm
Höhe 38,0 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 38 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflaschen 4ml, ampullen, wheaton glasflasche, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,48525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,48*
€ 194,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,61*
€ 191,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,20*
€ 184,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,33*
€ 163,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 123,58*
€ 147,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 97,05*
€ 115,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.