Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotavapor® R-300 mit Heizbad B-301 | Typ: R-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotavapor® R-300 mit Heizbad B-301 | Typ: R-300
Rotavapor® R-300 mit Heizbad B-301 | Typ: R-300
Artikel-Nr.:
     163-6267889
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11R300211C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
Kühlfalle
Rotationsverdampfer
Rotavapor® R-300 mit Heizbad B-301
Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt höchste Ansprüche bezüglich Bedienkomfort, Produktivität und Vielseitigkeit. Die Rotationsgeschwindigkeit, Heiz- und Dampftemperatur und Liftposition wird digital im integrierten Display angezeigt. Automatischer Wechsel der Drehrichtung programmierbar.

Lift System
Option 1: Manueller Lift Mechanismus
Option 2: Elektronischer Lift

Heizbad
Option 1: B-301. Temperaturbereich von 20 °C bis 95 °C (Wasser). Max. Größe des Verdampferkolbens: 1000 mL (3 kg). Stromversorgung über kabellosen Kontakt. Digitale Anzeige der Ist- und Soll-Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit, Liftposition. Sperrfunktion der Heizbadtemperatur. Schnelle Aufheizzeit.
Option 2: B-305. Temperaturbereich von 20 °C bis 220 °C. Max. Grösse des Verdampferkolbens: 5000 mL (3 kg). Stromversorgung über kabellosen Kontakt. Digitale Anzeige der Ist- und Soll-Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit, Liftposition. Sperrfunktion der Heizbadtemperatur.

Schliffgrösse
NS 29/32

Kondensatortypen
Option V: Vertikalkühler (V):
Vertikalkkühler für die Verwendung mit einem Umlaufkühler oder Leitungswasser.
Option C: Kühlfalle (C): Kühlfalle für die Verwendung von tiefsiedenden Lösungsmitteln. Wird z.B. mit Trockeneis betrieben.
Weitere 5 Kondensertypen auf Anfrage erhältlich.

Glasbeschichtung
Transparente PLASTIC+GLAS (P+G) Beschichtung. Verhindert Zersplitterung und Probenverlust im Falle eines Glasbruchs.

Typ R-300
Lift Elektrisch
Kondenser Kühlfalle
Beschichtung ja
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer büchi, heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, lauda microcool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.481,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.906,27*
€ 7.028,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.827,47*
€ 6.934,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.608,05*
€ 6.673,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.506,96*
€ 6.553,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.481,81*
€ 6.523,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.