Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 37.7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 37.7 l
Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 37.7 l
Artikel-Nr.:
     163-6267497
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1075014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
Probenbeutel
Dichtscheibe für Probengläser
Probenbeutel, PVDF, mit Ein/Aus-Ventil
Die wiederverwendbaren Chemware® Beutel aus 2 mil (50 µm) PVDF Fluorpolymerfolie stellen eine kostengünstige Alternative für die Analyse von nicht-korrosiven Gasen dar. Zu den Anwendungen gehören Kohlenmonoxid-, Schwefeldioxid-, Schwefelwasserstoff- Radon- und Mercaptan-Analysen. Die Beutel sind einzeln verpackt. Für flüssige Proben sollte der Beutel auf ein Tablett gestellt werden. Sondergrößen und Kundenspezifische-Konfigurationen auf Anfrage möglich.


-Flexibel
-Keine Probenverunreinigung
-Für Gasentnahmen geeignet
-Verwendbar als Gas- oder Flüssigkeitsprobenbehälter
Mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf dem flexible Schläuche mit einem Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können.

Nennvolumen 37,7 l
Breite 600 mm
Höhe 600 mm
Abmessungen (BxH) 600 x 600 mm
Dicke 50,000 µm
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), probenbeutel 330x600, dichtscheibe für probengläser, Proben,Beutel, Spurenanalytik, P:Schlauch, Schleuche, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.