Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 0.3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 0.3 l
Probenbeutel PVDF mit Ein/Aus-Ventil | Nennvolumen: 0.3 l
Artikel-Nr.:
     163-6267492
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1075009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
Probenbeutel
Dichtscheibe für Probengläser
Probenbeutel, PVDF, mit Ein/Aus-Ventil
Die wiederverwendbaren Chemware® Beutel aus 2 mil (50 µm) PVDF Fluorpolymerfolie stellen eine kostengünstige Alternative für die Analyse von nicht-korrosiven Gasen dar. Zu den Anwendungen gehören Kohlenmonoxid-, Schwefeldioxid-, Schwefelwasserstoff- Radon- und Mercaptan-Analysen. Die Beutel sind einzeln verpackt. Für flüssige Proben sollte der Beutel auf ein Tablett gestellt werden. Sondergrößen und Kundenspezifische-Konfigurationen auf Anfrage möglich.


-Flexibel
-Keine Probenverunreinigung
-Für Gasentnahmen geeignet
-Verwendbar als Gas- oder Flüssigkeitsprobenbehälter
Mit einem vernickelten Messing Ein/Aus-Ventil, auf dem flexible Schläuche mit einem Durchmesser von 6,4 mm befestigt werden können.

Nennvolumen 0,3 l
Breite 150 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 150 mm
Dicke 50,000 µm
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), probenbeutel 100x150, dichtscheibe für probengläser, Proben,Beutel, Spurenanalytik, P:Schlauch, Schleuche, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 900 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.