Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel FEP mit Septum | Nennvolumen: 0.5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbeutel FEP mit Septum | Nennvolumen: 0.5 l
Probenbeutel FEP mit Septum | Nennvolumen: 0.5 l
Artikel-Nr.:
     163-6267488
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1075005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbeutel
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Probenbeutel, FEP, mit Septum
Diese Probenbeutel aus 5 mil (125 µm) FEP Fluorpolymerfolie, sind flexibel, robust sowie hitzeversiegelt an allen vier Seiten. Die Beutel sind chemisch inert gegenüber den meisten Chemikalien sowie auslaufsicher. Die geringe Permeabilität der Beutel verringert den Probenverlust. Diese FEP-Beutel sind einfach in der Handhabung und können auf unbestimmte Zeit gelagert werden. Zu den Anwendungen gehören die Analyse von Gasproben, das Sammeln von Luftproben aus Schornsteinen von Abgasanlagen, die Überwachung der Luft-Qualität oder das Kalibrieren von Geräten. Die Beutel sind einzeln verpackt.


-Chemisch resistent
-Flexibel
-Keine Probenverunreinigung
-Für Gasentnahmen geeignet
Mit einem PTFE/Silikon-Septum im Polypropylengehäuse, für den Gebrauch mit Injektionsnadeln.

Nennvolumen 0,5 l
Breite 150 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 150 mm
Dicke 125,000 µm
Material FEP
Weitere Suchbegriffe: Septum, Septum (Labor), probenbeutel 100x150, dichtscheibe für probengläser, slicon, steriel beutel, tüten, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.