| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267471 Herst.-Nr.: D1069029 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dosen mit Schraubdeckel, PFA Probengläser aus PFA sind bestens geeignet für die Lagerung von Lösungen, Pasten sowie anderen Materialien. Die Proben können ohne die Gefahr von Leaching-, Korrosions-, Kontaminations- und Verdunstungseffekten gelagert werden. Die Probengläser sind beständig gegenüber korrosiven Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmitteln, empfindlichen Reagenzien und Färbelösungen. Die Gläser verfügen über eine große Öffnung und eine antihaftende Oberfläche zur einfachen Reinigung. Es gibt einen seitlichen Beschriftungsbereich. Diese stapelbaren Gläser sind gerändelt, zwecks erhöhter Griffigkeit und leichtem Öffnen und Schließen. -Chemisch resistent -Hoch reines Material -Hitzebeständig und für Kryo-Anwendungen geeignet -Sekundäre Innendichtung sorgt für Sicherheit -Ideal für die Lagerung von Proben
Inhalt 360 ml Ø mit Verschluss 84,4 mm Höhe mit Verschluss 90,6 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dose,PFA, Dosen,PFA, Proben,Dosen, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Spurenanalytik, PFA,Dosen, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, probegläßer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,69* | € 209,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,65* | € 222,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|