Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale Chemware® 100ml PTFE Höhe 37,3mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Abdampfschale Chemware® 100ml PTFE Höhe 37,3mm
Abdampfschale Chemware® 100ml PTFE Höhe 37,3mm
Artikel-Nr.:
     163-6267448
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen ptfe
abdampfschalen
Abdampfschalen, PTFE
Diese PTFE Abdampfschale kann zur Proben-Aufkonzentrierung oder Feststoff-Präzipitation verwendet werden. Die Abdampfschale kann auch als flache Wanne, zum Trocknen von Proben oder zum Abdecken von Becherglasn, zwecks Schutzes vor Staub, verwendet werden. Aus bruchsicherem PTFE Material, chemisch inert. Können bei Temperaturen bis zu 288 °C verwendet werden. Die Oberfläche ist antihaftend, schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Die Schale verfügt über einen breiten Auslauf, der das Ausgießen erleichtert.
-Chemisch inert
-Ideal für Proben, die eine hohe Reinheit haben
-Hitzebeständig bis 288 °C

Inhalt 100 ml
Höhe 37.3 mm
Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 100ml, Schale,PTFE, Schalen,PTFE, Abdampfschale,PTFE, Abdampfschalen,PTFE, Spurenanalytik, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 127,65*
€ 151,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 127,06*
€ 151,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.