Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher graduiert PFA | Inhalt ml: 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher graduiert PFA | Inhalt ml: 250
Griffinbecher graduiert PFA | Inhalt ml: 250
Artikel-Nr.:
     163-6267434
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PFA-Becher
PTFE-Becher
griffinbecher pfa
Griffinbecher, graduiert, PFA
Becherglas ("Griffin-Form") aus PFA haben einen speziell geformten Boden, der einen schnellen, effizienten Wärmetransfer ermöglicht. Sie sind transparent und verfügen über eine Graduierung. Die Oberfläche ist antihaftend und leicht zu reinigen.
-Kann bis zu 260 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden
-Ideal für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern
-Sehr geringer Metallionengehalt, ideal für Spurenanalysen

Inhalt 250 ml
Ø 71.6 mm
Höhe 76.2 mm
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher, griffinbecher 250 ml, Mess,Becher, PFA, Griffinbecher,PFA, Prüf,Becher, Spurenanalytik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.