Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PTFE | Inhalt ml: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PTFE | Inhalt ml: 100
Griffinbecher PTFE | Inhalt ml: 100
Artikel-Nr.:
     163-6267427
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PTFE-Becher
griffinbecher 100ml
griffinbecher
Griffinbecher, PTFE
Becherglas ("Griffin-Form") aus PTFE geben keine Verunreinigungen ab und sind vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien. Die Becher sind nicht benetzbar, unzerbrechlich, leicht und hitzebeständig. Sie sind einfach zu reinigen und haben einen breiten Auslauf für leichtes Ausgießen. Sie können auf einer Heizplatte vorsichtig auf bis 288 °C erhitzt werden. Der speziell geformte Boden ermöglicht eine schnelle Wärmeübertragung.
-Kann auf 288 °C erhitzt und in einer Mikrowelle verwendet werden
-Chemisch beständig gegen Säuren und Basen
-Hochreines Material

Inhalt 100 ml
Ø 48.3 mm
Höhe 65.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mess,Becher, PTFE, Griffinbecher,PTFE, Spurenanalytik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.