| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267317 Herst.-Nr.: B00620571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 + 2 Magnetrührstäbchen behrotest, Set 1 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel Bestehend aus: 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6mm, 2x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm, 1x 60 x 9 mm.
Magnetrührstäbchen behrotest, Set 2 in Klarsichtbox mit Scharnierdeckel inkl. Magnetrührstabentferner, Länge 245 mm Bestehend aus: 1x 15 x 6 mm, 2x 20 x 6 mm, 2x 25 x 6mm, 1x 30 x 6 mm, 2x 40 x 8 mm, 1x 50 x 8 mm, 1x 60 x 9 mm
Beide Sets mit tiefgezogener Einlage zum leichteren Herausnehmen und sortieren der Stäbchen.
Beschreibung MS-Set 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab set, magnetrührstab, Rühr,Stäbchen, Magnetrühr,Stäbchen, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetangel, Magnetrührstäbchen-Entferner, Magnetrührstäbchenentferner, magnetrürhstäbchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 28,72* | € 52,71* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,54* | € 57,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|