Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 24
Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 24
Artikel-Nr.:
     163-6267168
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP011024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
gewebekulturplatte 24 well
Zellkulturplatten, behandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit behandelter Oberfläche für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Anzahl Wells 24
Arbeitsvolumen 0,57 ml
Material PS
Farbe transparent
Bodenform Wells flach
Beschichtung (Zellkultur) TC
Wachstumsfläche 1,93 cm²
Steril Ja
Mit Deckel Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,37*
€ 184,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,69*
€ 181,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,15*
€ 176,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,42*
€ 155,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,39*
€ 139,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.