Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 750 ... 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 750 ... 800
ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 750 ... 800
Artikel-Nr.:
     163-6267135
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3222114S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Aräometer nach ASTM
Hydrometer ASTM
Präzision-Aräometer
ASTM-Aräometer
Präzisions-Aräometer nach ASTM E2995-14 zur Dichtebestimmung von Mineralölen, mit integriertem Thermometer "quecksilberfrei". Aräometer mit Thermometer, Fehlergrenze im Dichtebereich: ± 0,5 kg/m≥, mit Thermometer -20 bis +65 °C in 1 °C, blaue Füllung, Fehlergrenze: ±1 °C. Optional mit Werksprüfschein lieferbar. Mit blauer, umweltfreundlicher Thermometerfüllung. Standardmäßig in 4-Kant Kunststoffhülsen verpackt.

Messbereich 750 ... 800 kg/m3
Skala 0,5
Bezugstemperatur 15 °C
Länge 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, Thermo-Hydrometer, präzisionsthermometer ludwig schneider, präzisionsthermometer, Aräometer,ASTM, kopfthermometer, Aerometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 81,04*
€ 99,23*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 67,66*
€ 103,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.