Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6267120
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND13, fertig montiert.

Verschlussgröße ND13
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon/PTFE
Farbe Septen rot/weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 25,382* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,48*
€ 501,5612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,20*
€ 492,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,49*
€ 483,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,43*
€ 424,1517
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 320,81*
€ 381,7639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,00*
€ 335,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 253,82*
€ 302,0458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.