Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-6266865
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6266865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon
Farbe Septen rot/weiß
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Schlitz geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.