| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266817 Herst.-Nr.: 3359602 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abflammpistole schuett easyflame Mobiles Handgerät. Zum Abflammen und Sterilisieren. Mit Piezozündung und Gasmengenregulierung zur Erzeugung einer weichen oder scharfen Flamme. Stufenlose Einstellung der Flammengröße. Hohe Betriebssicherheit. Im Kurzzeitbetrieb brennt die Flamme nur so lange, wie der Drucktaster gedrückt wird. Im Dauerbetrieb mit Feststelltaste.
schuett easyflame zum direkten Anschluss von Propan-/Butan-Gaskartuschen 1. Anschluss von Kartuschen mit 7/16"-Schraubgewinde, wie CG 1750, Express 444, AT 2000. 2. Mittels Adapter (optional) ist die Verwendung von CV 360 oder CP 250-Steckgaskartuschen möglich.
schuett easyflameplus zum Anschluss von Erdgas und Propan-/Butangas mittels Gas-Sicherheitsschläuchen 1. Erdgasschlauch für die zentrale Gasversorgung zum einfachen Aufstecken am Gerät (Olive im Lieferumfang) 2. Propan-/Butangasschlauch mit Verschraubung (1/4"-Linksgewinde) für die Verwendung von Gaskartuschen-Adaptern oder Gasflaschen mit Druckminderer. Passende Adapter C 206 und CV 300/470 (bereits ausgestattet mit Gas-Sicherheitsgasschlauch, 0,5 m und Druckminderer). Gas-Sicherheitsschläuche in anderen Längen auf Anfrage. Spezifikationen Abmessungen (B x T x H): 260 x 90 x 60 mm Gewicht: ca. 350 g
Typ Adapter CP 250 (nur für 9.018 794), für Butangas CP 250 Gaskartuschen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gas,Sicherheitsbrenner, Sicherheits,Brenner, Bunsenbrenner, Labor,Brenner, Brenner,Bunsen, Gas,Brenner, Abflammpistole, campinggaz, Verscgraubungen, katusche |
| | |
| |