Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Spülbedarf | Beschreibung: Universaltuch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Spülbedarf | Beschreibung: Universaltuch
Universal-Spülbedarf | Beschreibung: Universaltuch
Universal-Spülbedarf | Beschreibung: Universaltuch
Universal-Spülbedarf | Beschreibung: Universaltuch
Artikel-Nr.:
     163-6266671
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10015-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Universal - Spülbedarf
Universaltuch:
Aus 80% Viskose und 20% Polyester. Das Universaltuch hat eine feine Noppenqualität. Es reinigt streifenfrei, ist waschbar bis 95°C und fusselarm. Vor dem ersten Gebrauch bitte in lauwarmem Wasser auswaschen.
Handspülmittel:
Handspülmittel HS citro ist ein universell einsetzbares Spülmittel mit frischem Duft für Porzellan, Glas, Kunststoff und Metalle.
Professionelle Rezeptur mit starker Fettlösekraft und hautschonenden Zusätzen aus dem pflanzlichen Bereich. 1L
Schwamm mit Griffmulden:
Zum Reinigen jeglicher Art von starken Anhaftungen oder Verkrustungen

Beschreibung Universaltuch
Farbe gelb/weiß
Abmessungen 380 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch 38x38cm, vlies tuch, spültuch gelb, Reinigungs,Tuch, Reinigungs,Tücher, Wischtuch, Wischtücher, Tücher für Reinigung, Putz-Tuch, Putz-Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,72*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,15*
€ 16,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.