| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6266305 Herst.-Nr.: B01446WA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Mit integriertem Verschlußsystem. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.
Nennvolumen 3637 ml Breite 254 mm Höhe 508 mm Abmessungen (BxH) 254 x 508 mm Dicke 0,102 mm Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C Steril Ja Material PE Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten |
| | |
| |