Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up PE steril frei stehend | Nennvolumen: 710 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up PE steril frei stehend | Nennvolumen: 710 ml
Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up PE steril frei stehend | Nennvolumen: 710 ml
Artikel-Nr.:
     163-6266303
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01401WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Probenbeutel Whirl-Pak® Stand-Up, PE, steril, frei stehend
Leichteres Handling von Proben, da der Boden sich beim Befüllen auffaltet und der Beutel dann völlig frei und aufrecht stehen kann. Er steht stabil wie ein Becher oder eine Flasche, ist kostengünstiger, nicht zerbrechlich und platzsparend. Das integrierte Draht-Verschlusssystem gewährleistet die Dichtheit des Probenbeutels. Mit Beschriftungsfeld, leicht und sauber zu beschriften. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.

Nennvolumen 710 ml
Breite 150 mm
Höhe 230 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 230 mm
Dicke 0,076 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: flüssigprobenbeutel nasco, pe-beutel, Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,29438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,93*
€ 291,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,72*
€ 287,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,70*
€ 280,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,20*
€ 246,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 186,49*
€ 221,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,55*
€ 194,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 147,19*
€ 175,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.