Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschalen ca. 100 x 7 mm Aluminium optimal für Feuchtigkeitsbestimmung in Infrarottrocknern geeignet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenschalen ca. 100 x 7 mm Aluminium optimal für Feuchtigkeitsbestimmung in Infrarottrocknern geeignet
Probenschalen ca. 100 x 7 mm Aluminium optimal für Feuchtigkeitsbestimmung in Infrarottrocknern geeignet
Probenschalen ca. 100 x 7 mm Aluminium optimal für Feuchtigkeitsbestimmung in Infrarottrocknern geeignet
Artikel-Nr.:
     163-6265408
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenschalen
llg probenschalen
Probenschalen, Aluminium
Hochwertiges Reinstaluminium auch zur Feuchtebestimmung sehr gut geeignet.

Ø 100 mm
Höhe 7 mm
Abmessungen (ØxH) 100 x 7 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäge,Schalen, Proben,Schalen, Schale,Aluminium, Schalen,Aluminium, Aluminium,Probenschalen, Trocken,Schalen, SEGMENT:5504, 9.947 310, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,16313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.