| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6265254 Herst.-Nr.: 30207961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitffähigkeitsmessgerät Seven2Goä pro S7 Tragbares Professional-Modell für die Leitfähigkeitsmessung.
-Neue, intuitive Menüstruktur mit schneller und einfacher T-Pad Navigation -Robuste Ausführung in Schutzart IP67 für den Einsatz in rauer Umgebung -"Intelligent-Sensor-Management" (ISM) Funktionalität verringert die Gefahr von Fehlern -Neuer sonnenlicht-echter Bildschirm garantiert gute Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung -Neues StatusLight bietet eine schnelle, visuelle Bestätigung, ob das Messgerät messbereit ist oder nicht -Betriebsunterstützung in 12 Sprachen mit Informationen in ganzen Wörtern und Sätzen -Einfache 1-Punkt-Kalibrierung mit Möglichkeit der manuellen Eingabe der Zellkonstante -3 vordefinierte Standards und 1 benutzerdefinierter Standard -Automatische, manuelle und zeitabhängige Endpunkt Erfassung -Datenspeicher für 2000 GLP-Datenpunkte mit wetterfestem Micro-USB-Anschluss für den Datenexport -Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 1,3 V NiMH-Akkus
Lieferumfang: S7-Meter: Messgerät, LabX direct pH, USB Kabel, Elektrodenhalter, Tischhalter, Bedienungsanleitungen, Qualitäts- und Konformitäts-Zertifikat, Batterien S7-Standard kit: Wie S7-Meter zusätzlich mit InLab 738-ISM, Leitfähigkeitstandards 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm S7-Field kit: Wie S7-Standard kit, zusätzlich mit Kalibrierflaschen, uGoä Transportkoffer S7-USP/EP kit: Wie S7-Field kit, zusätzlich mit InLab 742-ISM anstelle von InLab 738-ISM Spezifikationen Leitfähigkeitsmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: 0,010 µS/cm ... 1000 mS/cm 0,001 ... 1 (auto-range) ±0,5 % Temperaturmessung Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: -5,0 ... 105 °C 0,1 °C ±0,1 °C TDS Messbereich: Auflösung: Genauigkeit: 0,01 mg/l ... 600 g/l 0,01 ... 1 (auto-range) ±0,5 % Spezifischer Widerstand Messbereich: 0,01 ... 100,0 MWcm Salinität Messbereich: 0,01 ... 42 psu Leitfähigkeit Asche Messbereich: 0,01 ... 2022 % Abmessungen (B x T x H): 222 x 70 x 35 mm
Typ S7-Meter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,84* | € 784,09* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,43* | € 823,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 742,92* | € 826,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 744,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|