Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortexer Digital Vortex-Genie® 2 | Typ: Digital Vortex-Genie® 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6265226
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-A296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortexer Digital Vortex-Genie® 2
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Becherglas, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.


-Robustes Metallgehäuse
-Mit digitaler Steuerung und Anzeige von Drehzahl und Zeit
-Timerfunktion: 1 bis 99 s (Touch-Betrieb), 1 bis 99 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb
-Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden


Lieferumfang: Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz

Typ Digital Vortex-Genie® 2
Bewegungsart kreisend
Min. Drehzahl 500 1/min
Max. Drehzahl 2850 1/min
Drehzahl 500 ... 2850 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 122 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (BxTxH) 122 x 165 x 165 mm
Gewicht 4,0 kg
Max. zulässige Umgebungstemperatur 38 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 38 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Steckertyp AUS
Stromversorgung 240 V, 50 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, Vortexer Gummiplatte, vortexer gummiplatte, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 499,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,88*
€ 942,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,23*
€ 937,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,88*
€ 805,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.