Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB12
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB12
6.264 684
6.264 685
Artikel-Nr.:
     163-6264684
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     LSB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttel-Wasserbad
Schüttelwasserbad
grant instruments schüttelwasserbad
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro
Benutzerfreundliches, lineares Schüttelbad mit hoher Flexibilität.

-Zuverlässiger linearer Schüttelmechanismus für konsistente Ergebnisse
-Sehr gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit von ± 0,1 °C
-Einfache Bedienung, klares, helles Display
-Set and Forgetä Technologie, schnelles Aufheizen, genaue Temperaturregelung
-Große Auswahl von Einsätzen für eine breite Palette von Gefäßen. Einsätze separat erhältlich
-Verdeckter, magnetisch gekoppelter Schüttelmechanismus erhöht die Arbeitstiefe und das Tankvolumen.
-Erweiterter Schutz vor Trockenstart und Trockenlauf, verhindert kostspielige Servicereparaturen
-Universalgestell und Polycarbonat-Deckel im Lieferumfang enthalten


Bei Temperaturen zwischen +60 °C und +99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte PP-Kugeln separat bestellen.

Typ LSB12
Bewegungsart reziprok
Max. Volumen 12 l
Volumen 12 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 99 °C
Temperatur RT+5 ... 99 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C (70 °C)
Schüttelhub 20 mm
Min. Drehzahl 20 1/min
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 20 ... 200 1/min
Anzeige Digital
Anzeigeart LED
Breite innen 323 mm
Tiefe innen 298 mm
Höhe innen 118 mm
Abmessung innen (BxTxH) 323 x 298 x 118 mm
Breite außen 360 mm
Tiefe außen 380 mm
Höhe außen 275 mm
Abmessung außen (BxTxH) 360 x 380 x 275 mm
Mit Timer Ja
Mit Deckel Ja
Mit Hahn Ja
Gewicht 8,9 kg
Heizleistung 800 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schüttelwasserbad,Grant, Schüttelwasserbäder,Grant, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.442,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.442,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.063,86*
€ 3.645,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.021,15*
€ 3.595,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.878,46*
€ 3.425,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,40*
€ 2.987,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,00*
€ 2.905,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.