Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro | Typ: LLG-uni<i>ROLLER</i> 6 easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.263 645
6.263 645
6.263 647
Artikel-Nr.:
     163-6263645
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenmischer
rollenmischer llg
rollenmischer
Rollenmischer LLG-uniROLLER 6 easy und pro
Analoger oder digitaler Rollenmischer mit 6 Rollen zum effizienten Mischen von biologischen Proben, viskosen Substanzen und Suspensionen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B. zur Verhinderung von Blutgerinnung und Immunpräzipitation.


-Max. Drehzahl 70 min-1
-Zum sanften Mischen von Proben
-Einfach zu reinigen
-Max. Gefäßgröße 1 Liter Flasche


LLG-uniROLLER 6 easy:

-Analog-Kontrolle
-Einfach zu verwenden


LLG-uniROLLER 6 pro:

-LCD Bildschirm
-Kontinuierlicher oder Timer-Betrieb
Spezifikationen LLG-uniROLLER 6 easy // LLG-uniROLLER 6 pro
Schüttelbewegung: rotierend, wippend
Amplitude: 24 mm
Drehzahlbereich: 0 ... 70 min-1 // 10 ... 70 min-1, in 1 min-1-Schritten einstellbar
Timer: - // 1 ... 1199 min
Max. Beladung: 4 kg
Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 % rel. F.
Abmessungen (B x T x H): 260 x 450 x 120 mm
Gewicht: 4,5 kg // 5,1 kg
Leistungsaufnahme: 25 W // 30 W
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ LLG-uniROLLER 6 easy
Rollen 6
Schüttelbewegung rotierend, wippend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 4 kg
max. Drehzahl 70 1/min
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Dauerbetrieb Ja
Nettogewicht 4.5 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Schutzart IP 21
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 260 mm
Tiefe 450 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (B x T x H) 260 x 450 x 120 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Mischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.