Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarienkästen Kalk-Soda Glas | Breite mm: 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarienkästen Kalk-Soda Glas | Breite mm: 250
Aquarienkästen Kalk-Soda Glas | Breite mm: 250
Artikel-Nr.:
     163-6262983
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     42 041 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarienkästen
Aquariumkasten
Ganzglas-Testkammer
Glastestkammer
Aquarienkästen, Kalk-Natron-Glas
Mit geschliffenem Rand.

Breite 250 mm
Tiefe 180 mm
Höhe 220 mm
Hergestellt aus Kalknatronglas. Starkwandig.
Breite: 250 mm
Tiefe: 180 mm
Höhe: 220 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatische Wanne, pneumatische wanne, Aquarienkasten, Glas,Wannen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.