Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalscheren Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalscheren Edelstahl
Universalscheren Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-6262553
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Universalscheren, Edelstahl
Aus Edelstahl 1.4016. Mit Kunststoffgriff. Temperaturbeständigkeit bis 145 °C.

Spitzenform spitz-spitz
Länge Klingen 70 mm
Gesamtlänge 210 mm
Material Edelstahl 1.4016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.