Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/Cond 3320 Set 2 Leitfähigkeits-Meßgerät 2 Kanäle Koffer SenTix® 41 TetraCon® 325 Pufferlösung STP 4+7 LF-Standard (14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH/Cond 3320 Set 2 Leitfähigkeits-Meßgerät 2 Kanäle Koffer SenTix® 41 TetraCon® 325 Pufferlösung STP 4+7 LF-Standard (14
pH/Cond 3320 Set 2 Leitfähigkeits-Meßgerät 2 Kanäle Koffer SenTix® 41 TetraCon® 325 Pufferlösung STP 4+7 LF-Standard (14
Artikel-Nr.:
     163-6262509
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2EA312
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Multiparameter Messgeräte ProfiLine pH/Cond 3320 Set 2
Professionelles pH und Redox-Messgerät zur mobilen Messung. Das pH/Cond 3320 besitzt ein robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67) und verfügt über einen Speicher sowie einen Datenlogger mit einem einstellbaren Intervall zwischen 1 s und 60 min. Alle Einträge enthalten GLP unterstützend Datum, Uhrzeit und ID-Nummer. Anwendungsbereiche: Prozesschemie, Life Science, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutische Industrie (Messung von pH und Leitfähigkeit nach Pharmakopöe).


-Zwei Eingänge zur gleichzeitigen Messung von pH/mV/ISE/Redoxpotenzial und Leitfähigkeit
-Hinterleuchtetes Graphikdisplay zur parallelen Anzeige der Messwerte
-Alle moderne WTW pH Elektroden, kombinierte ISE und Leitfähigkeitsmesszellen anschließbar
-Wasserdichte USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Messgerät im Tragekoffer mit SenTix® 41, TetraCon® 325, Pufferlösungen STP 4 und STP 7, Leitfähigkeitsstandard 0,01 mol/l KCl, Bedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien, Kabel
Spezifikationen
Messbereiche / Auflösung
pH: -2,000 ¼ 19,999 ± 0,005 pH
mV: -2500 ... +2500 ± 1 mV
ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %): 0,000 ¼ 999999
Leitfähigkeit: 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm
Salinität: 0,0 ... 70,0
TDS: 0 mg ... 199,9 g/l
Temp.: -5,0 ¼ 105,0 °C ± 0,1 °C
Datenspeicher: Manuell 200/5000 automatisch
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA oder 4 x 1,2 V NiMH-Akku
Schutzart: IP 67

Typ pH/Cond 3320 Set 2
Weitere Suchbegriffe: Redox-Messgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, konduktometer wtw, redox messgerät, pH,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, P:temperaturmessfühler, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, EKG Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,36*
€ 1.629,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.562,20*
€ 1.663,99*
Frei Haus
ab € 1.679,49*
€ 1.792,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,99*
€ 1.980,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,28*
€ 1.961,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,90*
€ 1.909,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,18*
€ 1.878,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,20*
€ 1.859,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.562,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.