| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6262197 Herst.-Nr.: 91346 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| QUANTOFIX® Relax Reflektionsphotometer für die Auswertung von Teststreifen Programmiert für QUANTOFIX Teststreifen. Das QUANTOFIX Relax bietet die Möglichkeit, Teststäbchen vollkommen objektiv auszuwerten und ist vor allem zur Unterstützung bei kritischen Entscheidungen ideal geeignet.
-Touch-Display -5 Methoden voreingestellt, beliebig weitere anwählbar -Autostart-Funktion -Messwertausgabe im Display -Feste Stromversorgung und Batteriebetrieb -Speicher für 200 Messwerte -Keine chargenspezifische Kalibrierung notwendig -Sehr einfache Bedienung, päzise Ergebnisse -Ausdruck und Datentransfer, einfache Dokumentation -Ausgabe von Zwischenwerten Spezifikationen Abmessungen (B x T x H): 160 x 200 x 75 mm Gewicht: 710 g Spannungsversorgung: Netzteil 110 ... 240 V AC Batteriebetrieb mit 6 AA Batterien
Beschreibung QUANTOFIX® Relax Reflektionsphotometer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teststreifen Chlor, Reflektionsfotometer, Reflektionsphotometer, Reflexionsfotometer, Reflexionsphotometer, Reflexionsphotometer Tastatur, Reflexionsphotometer Teststäbchen, Teststäbchen Labor, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, ph-indikatorstäbchen macherey nagel, teststreifen ph-wert, Test-Stab, Test-Stäbchen, Schnell,Tests Quantofix, Umwelt,Tests, Indikator,Stäbchen, Indikatorpapier, tesstäbchen, quantitative teststäbchen, qualitative teststäbchen, easy dip |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 717,50* | € 819,88* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,02* | € 1.246,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.100,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|