Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau
Schraubverschlüsse ND9 PP fertig montiert | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-6262117
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702288.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
Schraubverschlüsse ND9, PP, fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz geschlitzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.