Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 60 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 60 ml
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 60 ml
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 60 ml
Artikel-Nr.:
     163-6261958
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6261958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, PS, mit Metallkappe, steril
Ideal zur Probenaufbewahrung. Material: reines Polystyrol. Alle Materialen sind nicht-zytotoxisch. Metallkappe mit inerter PVC-Dichtung.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 60,0 ml
Ø mit Verschluss 43 mm
Höhe 60 mm
Steril Ja
Material PS
Material Verschluss Metall
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher llg ps, probenbecher, probenbecher 60ml, Proben,Dosen, Proben,Behälter, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,48934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.