Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BagMixer® 400 SW 50-400ml Volumen 290x450x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.261 704
6.261 704
6.261 705
Artikel-Nr.:
     163-6261705
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     025.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelmischer-Homogenisiergerät
Homogenisiergerät mit Paddeln
homogenisiergerät mit paddeln
Labormischer BagMixer®400 Serie S
Die BagMixer® 400 S / 400 SW sind die neue Generation von Homogenisatoren, leise, einfach zu bedienen und mit robustem Design. Mit deutlich geringerem Geräuschpegel beim Mischen, ist er für alle Arten von Laboranwendungen geeignet. Für optimale bakterielle Extraktion. Keine Kreuzkontamination mit sterilen Homogenisator-Filterbeuteln.
BagMixer® 400 S ohne Sichtfenster, BagMixer® 400 SW mit Sichtfenster.

-Geräuscharmes Mischen mit weniger als 48 db
-Homogenisieren der Proben in 60 Sek.
-LiquidSensor detektiert undichte Beutel
-4 einstellbare Geschwindigkeiten
-Digitales Bediendisplay
-LightCode System zeigt mittels farbigem Licht den Mischzustand an
-Weißes LED Licht beleuchtet die Mischkammer

Auf alle Einheiten gewährt der Hersteller 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stoßdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

Starter Pack: 1 BagMixer®400 S / SW, 500 BagFilter® Filterbeutel, 500 BagLight® filterlose Beutel, 50 BagClip® Verschlussclips, 1 BagOpen® Beutel Öffner und Halter und 1 BagRack® Beutelablage.

Classic Pack: 1 BagMixer®400 S / SW, 500 BagFilter® Filterbeutel, 500 BagPage® Filterbeutel, 500 BagLight® filterlose Beutel, 50 BagClip® Verschlussclips, 1 BagOpen® Beutel Öffner und Halter, 1 BagRack® Beutelablage, 1 PetriPile® Ablagegestell für Petrischalen, 1 BagPipet® Pipette und Halme und 1000 BagTips® Regular Halme für BagPipet®.

Premium Pack: 1 BagMixer®400 S / SW, 1 DiluFlow® gravimetrischer Verdünner, 1000 BagFilter® Filterbeutel, 1000 BagPage® Filterbeutel, 2000 BagLight® filterlose Beutel, 50 BagClip® Verschlussclips, 1 BagOpen® Beutel Öffner und Halter, 2 BagRack® Beutelablage, 2 PetriPile® Ablagegestell für Petrischalen, 1 BagPipet® Pipette und Halme und 1000 BagTips® Regular Halme für BagPipet®.

Typ BagMixer® 400 SW
Volumen 50 ... 400 ml
Breite 450 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung, Homogenisatoren, Beutel,Homogenisator, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.886,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.247,02*
€ 8.623,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.148,30*
€ 8.506,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.885,92*
€ 8.194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.084,14*
€ 7.240,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.475,73*
€ 6.516,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.429,02*
€ 6.460,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.886,11*
€ 5.814,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.