| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6261436 Herst.-Nr.: 02-023-0103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäße EasyFit mit Deckel, PP -Temperatur- und chemikalienbeständig -Mit geöffnetem Deckel autoklavierbar bei 121°C / 2,1 bar -Ausreichend Platz für Markierungen auf Beschriftungsfeld und flachem Deckel -Deckelmembran problemlos durchstechbar -Volumengraduierung -Gefäßboden innen gerundet für bessere Pellet-Bildung -Aus transparentem Polypropylen -Leichtgängiger Stopfensitz, z. B. für Routine-Anwendungen im klinisch-chemischen Labor
Nennvolumen 1,5 ml Autoklavierbar Ja Farbe gelb Material PP Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 12,61* | € 24,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,24* | € 32,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete | Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 197,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|