Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstrichtupfer Clean-Trace™ | Typ: ALLTEC60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.261 368
6.261 368
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6261368
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034528
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abstrichstäbchen
Abstrichtupfer
Reinigung Protein-Test
reinigung protein-test
  • CIT50: Dient zum Nachweis von Proteinrückständen auf Oberflächen. Die Rückstände, die nach einer unsachgemäßen Reinigung auf Oberflächen zurückbleiben, enthalten Nährstoffe für Verderbnis- oder Krankheitserreger, die zu einer Produktkontaminierung führen können
  • ALLTEC60: Erkennt bereits 3 µg Protein auf Oberflächen und in schwer zugänglichen Bereichen. Der ist für eine Reihe von allergenen Proteinen verifiziert, darunter Ei, Milch, Gluten, Soja, Erdnuss, Mandel und Buchweizen. Es ist keine Kühlung erforderlich, da dieser Tupfer bei Zimmertemperatur (25°C bzw. 77°F) gelagert werden kann
  • ATP10: Jedes Röhrchen enthält 3,0 ng bzw. 5 x10-12 Mol ATP und 1 mg Protein (Rinderserumalbumin)
  • MPRO50: Erkennt bereits 50 µg Protein auf Oberflächen und in Lösungen. Testet, ob Proteine vorhanden sind, um die Reinigungseffektivität zu überprüfen
Typ: ALLTEC60
Beschreibung: Oberflächen Protein Test (Allergen)
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abstrich-Tupfer, Swabs, Mikrobiologie,Abstrichtupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,22*
€ 381,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 316,88*
€ 377,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 300,94*
€ 358,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,71*
€ 313,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 237,34*
€ 282,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,33*
€ 252,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 191,10*
€ 227,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.