Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschaufeln PP farbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messschaufeln PP farbig
Messschaufeln PP farbig
Artikel-Nr.:
     163-6260605
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     396946
EAN/GTIN:
     4250026884375
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Messschaufel
messschaufel pp 100ml
Messschaufeln, PP, farbig
Auch geeignet als Wägeschaufeln. Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 100 ml
Gesamtlänge 200 mm
Farbe gelb
Material PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messschaufel pp, messschaufel vitlab, Mess,Schaufeln, Schaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
12
€ 18,90*
ab € 1,08*
€ 1,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,13*
€ 1,97*
12
€ 8,50*
ab € 1,55*
€ 2,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.