Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer rote Füllung mit Sicherheitsummantelung | Messbereich°C: -20 ... 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchsthermometer rote Füllung mit Sicherheitsummantelung | Messbereich°C: -20 ... 110
Allgebrauchsthermometer rote Füllung mit Sicherheitsummantelung | Messbereich°C: -20 ... 110
Artikel-Nr.:
     163-6259331
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1011223/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
allgebrauchs-thermometer roter spez...
allgebrauchsthermometer
Allgebrauchsthermometer, rote Füllung, mit Sicherheitsummantelung
Stabform, mit Öse. Mit roter organischer Füllung. Skalenhintergrund weiß belegt. Einzeln in Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt. Als Rührthermometer einsetzbar. Temperaturbeständige Sicherheitsummantelung bis 250 °C. Einzeln in Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt.

Messbereich -20 ... 110 °C
Teilung 1 °C
Länge 300 mm
Ø 6 ±1 mm
Eintauchtiefe Total mm
Weitere Suchbegriffe: allgebrauchsthermometer -30...+50:1°c, Thermometer,Allgebrauchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.