| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6259054 Herst.-Nr.: SI-V203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Winkelteller: Die versenkte Plattform kann entweder in Verbindung mit Schaumstoffeinlagen oder mit elastischen Bändern verwendet werden
- Gummibänder für Winkelteller: Zwei elastische Bänder befestigen verschiedene Probengefäße sicher an der versenkten Platform. Es können sowohl Probengefäße bis zu 500 ml als auch Mikroplatten verwendet werden
- Schaumstoffeinsatz, blanko: Zwei hochverdichtete Schaumstoffeinsätze können vom Benutzer für ungleichmäßig geformte Gefäße angepasst werden
- Schaumstoffeinsatz für Mikroröhrchen: Zwei hochdichte Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von bis zu 60 Mikroröhrchen. Dieser Einsatz passt in die 152 mm (6-in) Plattformbefestigung
- Schaumstoffeinsatz für Mikrotiterplatten: Zwei hochdichte Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme einer Standard-Mikroplatte. Dieser Einsatz passt in den 152 mm (6-in) Plattformaufsatz
- Schüttelteller: 76-mm-Kunststoffplattform mit Gummiüberzug zum Mischen und Vortexen in Bechern, Kolben und Mehrfachröhrchen
Beschreibung: Vertikaler Hochgeschwindigkeitsaufsatz für 3 x 50 ml Röhrchen Für: Vortex-Genie® Pulse / Vortex-Genie® 2 / Vortex-Genie® 2T / Digital Vortex-Genie® 2 / ABI Digital Vortex-G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vortexer gummiplatte, Vortexer,Aufsatz, Vortexer,Aufsätze, Vortexer,Zubehör, Microplatten, Mikrotiterplatten |
| | |
| |