Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpen rotarus® standard | Typ: rotarus® standard 50i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.258 631
6.258 631
Artikel-Nr.:
     163-6258630
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9501324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchpumpen rotarus® standard
Leistungsfähige, exakte Schlauchpumpen zur kontinuierlichen Förderung in verschiedenen Drehzahlbereichen. Flexibel einsetzbar durch Verwendung diverser Pumpenköpfe und Schläuche. Mit dem Bedienfeld am Gehäuse lassen sich die wichtigsten Parameter einfach und schnell einstellen, die Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Gehäuse sind in weiß pulverbeschichtet (Schutzart IP54) und Edelstahlausführung ("i"-Modelle, Schutzart IP65) erhältlich. Die Anschlusstechnik der Pumpenköpfe garantiert schnelles Handling.

-Pumpenantriebe mit zwei verschiedenen Motoren (50 oder 100 Watt) stehen je nach Anwendung, Fließrate und Medium zur Verfügung
-Auswechselbare Pumpenköpfe in Einkanal- oder Mehrkanalausführung (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Förderrichtung umkehrbar
-Schnelles Auswechseln der Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
-Kalibrierfähig
-USB- und RS232-Schnittstelle zur PC-Anbindung
-Pumpenköpfe anderer Fabrikate können mit einem Adapter problemlos verwendet werden

Lieferumfang: Schlauchpumpe rotarus® standard, Netzteil, Anschlusskabel EU, UK, US

Typ rotarus® standard 50i
Min. Drehzahl 0,2 1/min
Max. Drehzahl 100 1/min
Drehzahl 0,2 ... 100 1/min
Min. Förderleistung 0,0001 ml/min
Max. Förderleistung 1500 ml/min
Förderleistung 0,0001 ... 1500 ml/min
Breite 100 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxTxH) 100 x 205 x 220 mm
Gewicht 7,1 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.278,91*
€ 2.476,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.311,39*
€ 2.769,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.769,08*
€ 3.295,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.745,64*
€ 3.267,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.643,21*
€ 3.145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.322,90*
€ 2.764,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,39*
€ 2.750,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.311,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.