Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 18
Kulturröhrchen Pyrex® mit PTFE Kappen | Ø mm: 18
Artikel-Nr.:
     163-6258472
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1636/32MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Pyrex®, mit PTFE Kappen
-Ideal für die Zellkultur
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Wasserresistenz reduziert das Auslaugen des Glases
-Kunststoff-Schraubkappen mit inerter PTFE-beschichteter Gummischeibe
-Kappe geeignet für wiederholte Trockenhitzebehandlung und Dampfsterilisationszyklen (121°C für 2 Stunden)

Ø 18 mm
Höhe 100 mm
Wandstärke 1,8 mm
Gewinde 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,5425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,41*
€ 317,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 264,42*
€ 314,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,09*
€ 304,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,26*
€ 271,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 205,45*
€ 244,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,70*
€ 216,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.