Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel Whirl-Pak® PE steril | Nennvolumen: 5441 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbeutel Whirl-Pak® PE steril | Nennvolumen: 5441 ml
Probenbeutel Whirl-Pak® PE steril | Nennvolumen: 5441 ml
Artikel-Nr.:
     163-6257989
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01447WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Mit integriertem Verschlußsystem. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.

Nennvolumen 5441 ml
Breite 380 mm
Höhe 508 mm
Abmessungen (BxH) 380 x 508 mm
Dicke 0,102 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,51*
€ 242,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,07*
€ 240,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,28*
€ 233,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,14*
€ 206,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 155,84*
€ 185,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,12*
€ 160,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 121,59*
€ 144,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.