Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® F | Typ: BagPage® F 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6257162
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     122.325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® F
Homogenisatorbeutel mit Filter, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Mit geringer Filterporosität (<60 µm), ideal für PCR-Analysen und Durchflusszytometrie
-Filter aus Vliesstoff
-Für halbfestes (pastöses) Probenmaterial geeignet

Typ BagPage® F 400
Nennvolumen 400 ml
Breite 190 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 190 x 300 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,39664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,36*
€ 345,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,83*
€ 336,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,30*
€ 302,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 228,86*
€ 272,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,32*
€ 236,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.