Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparameter Messgerät SensoDirect 150 | Typ: SensoDirect 150 (Set 3) pH/Oxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiparameter Messgerät SensoDirect 150 | Typ: SensoDirect 150 (Set 3) pH/Oxi
Multiparameter Messgerät SensoDirect 150 | Typ: SensoDirect 150 (Set 3) pH/Oxi
Artikel-Nr.:
     163-6256805
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     724220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Multiparameter Messgerät SensoDirect 150
Das SD 150 Multiparameter Handmessgerät ist ideal für die sequentielle Bestimmung von pH, Redox/ORP, Leitfähigkeit, TDS sowie gelöstem Sauerstoff und vereinigt die Anwendungen mehrerer Messgeräte in einem tragbaren Instrument.

-Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit Konstrasteinstellungen
-Automatische Erkennung von Standardlösungen
-Automatische Temperaturkompensation
-Echtzeit Datenlogger

Lieferumfang: Gerät, Schutzarmierung, Elektrodenhalter, pH-Elektrode Typ 226, Temperaturfühler Pt1000, pH-Puffer, Bedienungsanleitung
SensoDirect 150 (Set 1) pH / Con / TDS / Oxi / Temp. zusätzlich: Leitfähigkeitsmesszelle, Sauerstoffsensor, Elektrolyt, Membranköpfe
SensoDirect 150 (Set 2) pH / Con / TDS /Temp. zusätzlich: Leitfähigkeitsmesszelle
SensoDirect 150 (Set 3) pH / Oxi / Temp. zusätzlich: Sauerstoffsensor, Elektrolyt, Membranköpfe
SensoDirect 150 (Set 4) pH / Redox / Temp. zusätzlich: Redox-Elektrode
Spezifikationen
pH: 0 ... 14 pH
mV: -1999 ... 1999 mV
Leitfähigkeit: 0 ... 200,0 mS/cm
TDS: 0 ... 132000 ppm
Temperatur: 0 ... 60 °C
Sauerstoff: 0 ... 20,0 mg/l
Schnittstelle: USB, RS 232
Abmessungen (B x T x H): 76 x 203 x 38 mm
Gewicht: 320 g
Stromversorgung: DC 1,5 V Batterie (UM3, AA) x 4 PCs oder DC 9 V Adapter
Schutzart: IP 51

Typ SensoDirect 150 (Set 3) pH/Oxi
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, pH,Messgeräte, Sauerstoff,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, leitfahig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 570,34*
€ 651,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 695,47*
€ 773,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,25*
€ 869,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 695,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.