Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle OneRack® POM halbe Größe


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6256110
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS27502C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer OneRack®, POM, halbe Größe
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasständere sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.


-Alphanumerische Positionsbezeichnung
-Kein Aufschwimmen im Wasserbad
-Großes Beschriftungsfeld
-Fiberglas-verstärktes Polyoxymethylen (POM)
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 16 mm
Für Gefäße 5-10 ml
Anzahl Stellplätze 36
Breite 127 mm
Tiefe 127,0 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 127 x 127 x 70 mm
Farbe grün
Material POM
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 8.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.