Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Lagersystem MagLab ABS magnetisch MagBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.254 585
6.254 585
Artikel-Nr.:
     163-6254585
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Labor-Lagersystem MagLab, ABS, magnetisch, MagBox
Einfache Organisation gängiger Laborprodukte. Vier starke Magnete sorgen für einen sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen, oder kreieren Sie mit der mitgelieferten, selbstklebenden Metallplatte Ihren eigenen Haltepunkt.
Für diverses Zubehör.

Breite 130,0 mm
Tiefe 78,0 mm
Höhe 102,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 130 x 78 x 102 mm
Material ABS
Farbe orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,77*
€ 30,42*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 33,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.