| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6254576 Herst.-Nr.: HS24330A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal Röhrchengestelle, PP Lila/weiß. Alphanumerische Identifikation. Seitliche Griffe für einfachen Transport.
Für Ø Gefäße 16...30 mm Für Gefäße 15...50 ml Anzahl Stellplätze 12 Breite 194 mm Tiefe 140,0 mm Höhe 51 mm Abmessungen (BxTxH) 194 x 140 x 51 mm Farbe lila/weiß Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Wege Reaktionsgefäßgestell, Gestell-Würfel, Kombi-Röhrchengestell, Probenröhrchen Gestell, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, reagenzglasgestell pp, 19 zoll gestellrahmen, reagenzglasgestell für 12 gläser, Röhrchen,Gestelle, Reaktions,Gefäßständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,77* | € 66,33* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 44,03* | € 69,46* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 59,67* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|