Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter Sterilin™ PS mit Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter Sterilin™ PS mit Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Probenbehälter Sterilin™ PS mit Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6252931
Hersteller:
     Sterilin
Herst.-Nr.:
     190C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Probenbehälter, Sterilinä, PS, mit Schraubverschluss
Probenbehälter mit bedrucktem, unbedrucktem oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Schraubverschluss aus PE oder Metall.

-Aseptisch
-Auslaufsicher

Nennvolumen 250,0 ml
Höhe 120 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PS
Material Verschluss Metall
Farbe transparent
Beschriftungsfeld unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Dosen Polystyrol, PS-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probenbecher 250 ml, probenbecher, probenbecher ps, Dose,PS, Dosen,PS, Proben,Behälter, Schraubdeckel, Probendose, Sample Dosen, Schraubverschluss GL45, probenbehältnisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,66*
€ 136,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,80*
€ 129,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,07*
€ 127,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.