Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbecher PP | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Mehrzweckbecher PP | Nennvolumen: 100 ml
Mehrzweckbecher PP | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-6252750
Hersteller:
     Paul Boettger
Herst.-Nr.:
     06-065-2103-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Mehrzweckbecher, PP
Transparenter, druckfester und bruchsicherer Probenbecher, ideal zum Sammeln und Lagern von Proben aller Art. Mit und ohne Schraubdeckel bestellbar.

-Graduiert
-Stabil und standfest
-Schreibfeld auf dem Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf dem Deckel
-Große Öffnung für leichtes und sicheres Befüllen
-Auslaufsicherer und flüssigkeitsdichter Schraubverschluss mit Gewinde

Nennvolumen 100 ml
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PE-HD
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: PP-Becher, Harnprobenbehälter, Urinbecher, Urinprobenbecher, Urinprobenbehälter, hdpe dosen, Mehrzweck,Becher, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Proben,Dosen, Proben,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 96.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 960 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 9600 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 24000 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 96000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.