Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehälter Tubby® PP mit Deckel und Trennwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.243 160
6.243 160
Artikel-Nr.:
     163-6243160
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Lagerbehälter Tubby®, PP, mit Deckel und Trennwänden
Abnehmbare Trennwände zur Einteilung in große oder kleine Fächer. Für die Aufbewahrung von Tuben, Spitzen, Pipetten, Handschuhen und anderen kleinen Gegenständen. Der Deckel rastet zur Sicherung des Inhalts und für den sicheren Transport ein.

Breite 330 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 115 mm
Abmessungen (BxTxH) 330 x 200 x 115 mm
Material PP
Mit Deckel Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 6,486*
€ 9,74*
Lager 163
5
€ 14,90*
ab € 7,45*
€ 10,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.