Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Ultraschallreinigung
>
Ultraschallreinigungsgerät
>
Artikel
Ultraschallgeräte Elmasonic P | Typ: P 180 H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6242715
Hersteller:
Elma
Herst.-Nr.:
101 3804-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgeräte Elmasonic P
Professionelle Ultraschallreinigungsgeräte mit leistungsgeregeltem Ultraschall. Standardanwendungen erfolgen bei 37 kHz. Ist die Leistungsdichte in einigen Fällen zu hoch, kann sie elektronisch heruntergeregelt werden. Die Umschaltung auf 80 kHz führt zum verlängerten Einsatz und ist ideal geeignet für sehr kleine und empfindliche Teile. Selbst enge Kapillare werden von den mikroskopisch-kleinen, implodierenden Kavitationsbläschen erreicht. Ein weiterer positiver Effekt bei dieser Frequenz ist der sehr geringe Lärmpegel.
-Optimale Leistungseinstellungen für spezielle Reinigungs- oder Laboranwendungen
-Normale Ultraschallfunktion für Laboranwendungen wie Mischen, Lösen und Dispergieren
-Pulse-Funktion zur Erhöhung der Spitzenleistung
-Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Verteilung der Leistung im gesamten Gerät
-Degas-Funktion zur Schnellentgasung von Proben und HPLC-Lösemitteln
-Pausenfunktion zur Unterbrechung der aktuell ablaufenden Funktionen
-Automatischer Start bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
Deckel bitte separat bestellen!
Typ P 180 H
Nennvolumen 17,80 l
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 30 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 330 W
Bedienung Druckknöpfe/Drehknöpfe
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 270 mm
Höhe innen 195 mm
Abmessung innen (BxTxH) 300 x 270 x 195 mm
Breite außen 390 mm
Tiefe außen 340 mm
Höhe außen 321 mm
Abmessung außen (BxTxH) 390 x 340 x 321 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 8,5 kg
Heizleistung 1000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 20
Garantie 2 Jahre
... >
Lager 163
>
Ultraschallreiniger
>
Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Ultraschallreinigungsgerät
,
elma ultraschall-reiniger
,
ultraschall reiniger
,
Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,67*
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.532,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,30*
€ 2.894,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,56*
€ 2.847,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,90*
€ 2.692,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,54*
€ 2.336,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.767,18*
€ 2.102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,97*
€ 2.026,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.532,67*
€ 1.823,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen